Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-1929596 Herst.-Nr.: AR7582A EAN/GTIN: 0731304300977 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | APC - Kabelhalteschiene - Schwarz (Packung mit 6) | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | Schneider Electric | Hersteller Art. Nr. | AR7582A | Modell | APC | EAN/UPC | 0731304300977 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | APC Kabelhalteschiene | Produkttyp | Kabelhalteschiene | Paketierte Menge | 6 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Farbe | Schwarz | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 10.9 cm x 2.3 cm x 1.3 cm | Gewicht | 10 g | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 6 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp | Kabelhalteschiene | Breite | 10.9 cm | Tiefe | 2.3 cm | Höhe | 1.3 cm | Gewicht | 10 g | Farbe | Schwarz | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,2 kg | Paketierte Menge: | 6 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp: | Kabelhalteschiene | Breite: | 10.9 cm | Tiefe: | 2.3 cm | Höhe: | 1.3 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, USV Montage Kit, usv montage kit apc, 19 zoll kabelbügel, cable, 1500, ar7582a, 7582, retainer, 750mm, wide, vertical, schneider, netshelter, kabelhalteschiene, schwarz, packung, p/n:, smx1000c, smx1500rm2uc, smx1500rm2ucnc, smx750c, smx750cnc, srt5krmxlwtw, 1000, srt5krmxlw, managers, rack, netsheltersx |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 37,43* | € 49,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 37,72* | € 49,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 38,64* | € 50,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 40 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 39,65* | € 51,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 46,16* | € 60,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|