Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Netzkabel T12 auf C13, weiss 1,8m (19.99.1223)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Netzkabel T12 auf C13, weiß, 1,8 m
VALUE Netzkabel T12 auf C13, weiß, 1,8 m
VALUE Netzkabel T12 auf C13, weiß, 1,8 m
VALUE Netzkabel T12 auf C13, weiß, 1,8 m
VALUE Netzkabel T12 auf C13, weiß, 1,8 m
VALUE Netzkabel T12 auf C13, weiß, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     2753I-1930392
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.1223
EAN/GTIN:
     7611990132294
Suchbegriffe:
Netzkabel Typ-J SEV 1011 Stecker au...
netzkabel typ-j sev 1011 stecker au...
  • Kabel mit PVC-Apparate-Steckdose und Stecker Typ 12
  • Typ Tdlf 3x0,75mm²
  • Nenndaten: 10A/250V AC
  • Farbe: weiss
  • Länge: 1,8 m

Technische Daten

Hersteller  VALUE
Herstellernummer  19.99.1223
Produktgruppe  Stromkabel
Produkttyp  Stromkabel
Speditionsware  nein
Länge  1,8 m
Typ des linken Anschlusses  Typ 12, 10A
Art des linken Anschlusses  Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses  IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Art des rechten Anschlusses  Weiblich (Buchse)
Bruttogewicht  0.16 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Hersteller:
VALUE
Herstellernummer:
19.99.1223
Produktgruppe:
Stromkabel
Produkttyp:
Stromkabel
Speditionsware:
nein
Länge:
1,8 m
Typ des linken Anschlusses:
Typ 12, 10A
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Art des rechten Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Bruttogewicht:
0.16 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: value, 1223, 19991223, netzkabel, 19.99.1223, weiß, weiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,87*
4 Tage
3835
€ 1,00*
ab € 7,89*
€ 11,38*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,73*
€ 17,95*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.