Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp MXC30DR Tonerkartusche Original Schwarz - Cyan - Magenta - Gelb 1 Stück(e) (MX-C30DR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sharp Trommel MX-C30DR 4-farbig
Sharp Trommel MX-C30DR 4-farbig
Artikel-Nr.:
     2753I-1934359
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     MX-C30DR
EAN/GTIN:
     4974019783826
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Original
Druckfarben  Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität  Sharp
Versorgungstyp  Einzelpackung
Drucktechnologie  Laserdrucken
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Schwarztoner Seitenleistung  75000 Seiten
Farbtoner-Seitenleistung  45000 Seiten

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
Sharp
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Schwarztoner Seitenleistung:
75000 Seiten
Farbtoner-Seitenleistung:
45000 Seiten

Kompatible Geräte:
Sharp:
MX-C 250; MX-C 250 F; MX-C 250 FE; MX-C 250 Series; MX-C 300 P; MX-C 300 Series; MX-C 300 W; MX-C 301 W; MX-C 302 w; MX-C 303 W; MX-C 304 W
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Sharp, Entwicklereinheit Sharp, Fotoeinheit Sharp, Fotoleiter Sharp, Photoleiter Sharp, Trommeleinheit Sharp, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Sharp, Toner Cartridge Sharp, Toner Sharp, Tonerkartusche Sharp, Tonerkassette Sharp, sharp bildtrommel, bildtrommel, toner 4 farbig, mxc30dr, sharp, c30dr, trommel, drum, mxc250f/c300w, 45.000, seiten, 45.000seiten, tonerkartusche, original, schwarz, cyan, magenta, gelb, stück(e, mxc250fc300w, 45000, 45000seiten, stcke, c250f, c300w, 000seiten, stück
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 61,23*
€ 82,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 61,92*
€ 82,56*
€ 4,50*
ab € 61,92*
€ 82,56*
4 Tage
4
€ 1,00*
ab € 72,66*
€ 95,94*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.