Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-1937434 Herst.-Nr.: SP032GBUF2U05V1K EAN/GTIN: 4712702632620 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | SILICON POWER Ultima U05 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0 - Classic Black | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | Silicon Power | Hersteller Art. Nr. | SP032GBUF2U05V1K | Modell | SILICON POWER Ultima U05 | EAN/UPC | 4712702632620 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | SILICON POWER Ultima U05 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Interfacetyp | USB 2.0 | Speicherkapazität | 32 GB | Farbe | Classic Black | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.3.x, Linux 2.6.x, Microsoft Windows XP / 7 / 8 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität | 32 GB | Farbe | Classic Black | | | Speicher | | Interfacetyp | USB 2.0 | Besonderheiten | Kratzfest, einschiebbarer Anschluss | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.3.x, Linux 2.6.x, Microsoft Windows XP / 7 / 8 | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 53.9 mm | Tiefe | 20 mm | Höhe | 10 mm | Gewicht | 9.2 g | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 0 °C | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität: | 32 GB | Farbe: | Classic Black | Interfacetyp: | USB 2.0 | Besonderheiten: | Kratzfest, einschiebbarer Anschluss | Breite: | 53.9 mm | Tiefe: | 20 mm | Höhe: | 10 mm | Min Betriebstemperatur: | 0 °C | Max. Betriebstemperatur: | 70 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb 2.0 32gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, silicon, power, ultima, sp032gbuf2u05v1k, 32gb, black, siliconpower, usbflashlaufwerk, classic, schwarz, flash, laufwerk, memory, usbstick, 10.3, panther, slide, stick |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 5,02* | € 8,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 5,74* | € 8,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 21,01* | € 28,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|