Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON POWER Ultima U05 - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB - USB 2.0 - Classic Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1940385
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP008GBUF2U05V1K
EAN/GTIN:
     4712702632606
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  SILICON POWER Ultima U05 - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB - USB 2.0 - Classic Black
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Silicon Power
Hersteller Art. Nr.  SP008GBUF2U05V1K
Modell  SILICON POWER Ultima U05
EAN/UPC  8865760111722

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SILICON POWER Ultima U05 - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 2.0
Speicherkapazität  8 GB
Farbe  Classic Black
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.3.x, Linux 2.6.x, Microsoft Windows XP / 7 / 8

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  8 GB
Farbe  Classic Black
  
Speicher  
Interfacetyp  USB 2.0
Besonderheiten  Kratzfest, einschiebbarer Anschluss
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.3.x, Linux 2.6.x, Microsoft Windows XP / 7 / 8
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  53.9 mm
Tiefe  20 mm
Höhe  10 mm
Gewicht  9.2 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
8 GB
Farbe:
Classic Black
Interfacetyp:
USB 2.0
Besonderheiten:
Kratzfest, einschiebbarer Anschluss
Breite:
53.9 mm
Tiefe:
20 mm
Höhe:
10 mm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb 2.0 speicherstick 8gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, silicon, power, ultima, sp008gbuf2u05v1k, schwarz, siliconpower, usbstick, 2.0/usb, usbflashlaufwerk, classic, black, 10.3, panther, kappe, 20usb, stick, flash, laufwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,62*
€ 7,52*
€ 5,95*
ab € 4,82*
€ 7,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,60*
€ 23,32*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.