Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safescan 111-0379 Falschgeld-Detektor Schwarz (SafeScan 30 3-Pack)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Safescan 111-0379 Falschgeld-Detektor Schwarz
Safescan 111-0379 Falschgeld-Detektor Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-1940438
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     SafeScan 30 3-Pack
EAN/GTIN:
     8717496332158
Suchbegriffe:
Geldprüfstift
Geldschein-Prüfstift
Geldscheinprüfstift
safescan geldprüfstift

Hauptmerkmale

Merkmale  
Unterstützte Währungen  Multi-Währung
Abfragung Type  Tinte
Produktfarbe  Schwarz
Eingebaute Anzeige  Nein
  
Ergonomie  
Tragbar  Ja
Einfach zu bedienen  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  89 mm
Tiefe  249 mm
Höhe  15 mm
Gewicht  9 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Unterstützte Währungen:
Multi-Währung
Abfragung Type:
Tinte
Produktfarbe:
Schwarz
Eingebaute Anzeige:
Nein
Tragbar:
Ja
Einfach zu bedienen:
Ja
Breite:
89 mm
Tiefe:
249 mm
Höhe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: geldprüfstift, safescan, 1110379, 0379, 3pack, falschgeldstift, display, 10er, pack, retail, falschgelddetektor, schwarz, falschgeld, detektor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,70*
ab € 4,58*
€ 7,02*
36 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,87*
ab € 10,69*
€ 14,99667*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 16,48*
€ 22,78*
1
€ 6,78*
ab € 30,19*
€ 40,84*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.