Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - Flash-Speicherkarte - 64GB - 800x - CompactFlash (TS64GCF800)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1942413
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GCF800
EAN/GTIN:
     0760557827146
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte

Übersicht

Kurzinfo  Transcend - Flash-Speicherkarte - 64 GB - 800x - CompactFlash
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Transcend
Hersteller Art. Nr.  TS64GCF800
Modell  
EAN/UPC  0760557827146

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Transcend - Flash-Speicherkarte - 64 GB - CompactFlash
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Geschwindigkeit  800x
Speicherkapazität  64 GB
Formfaktor  CompactFlash Card
Größe  Typ I
Technologie  MLC NAND Flash
Versorgungsspannung  3.3 - 5 V

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  64 GB
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Geschwindigkeit  800x
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 120 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 60 MB/s
Formfaktor  CompactFlash Card
Größe  Typ I
Technologie  MLC NAND Flash
Versorgungsspannung  3.3 - 5 V
Besonderheiten  UDMA 7 Mode
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Tasche
Kennzeichnung  RoHS
  
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  42.8 mm
Tiefe  36.4 mm
Höhe  3.3 mm
Gewicht  11.4 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -25 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
64 GB
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Geschwindigkeit:
800x
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 120 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 60 MB/s
Formfaktor:
CompactFlash Card
Größe:
Typ I
Technologie:
MLC NAND Flash
Versorgungsspannung:
3.3 - 5 V
Besonderheiten:
UDMA 7 Mode
Zubehör im Lieferumfang:
Tasche
Kennzeichnung:
RoHS
Breite:
42.8 mm
Tiefe:
36.4 mm
Höhe:
3.3 mm
Min Betriebstemperatur:
-25 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, transcend compact flash card 64gb, cf-card, cf-card 64 gb, transcend, 800x, ts64gcf800, compactflash, 64gb, flashspeicherkarte, flash, speicherkarte, card, type, premium, r120mb/s, cfcard, 120mb/s, compact, cfkarte, r120mbs, 120mbs, r120mb, 120mb, karte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 39,73*
€ 52,08*
€ 4,50*
ab € 40,00*
€ 52,13*
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 40,64*
€ 52,94*
€ 8,95*
ab € 41,14*
€ 55,58*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 54,67*
€ 70,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128GCF800
ab € 66,41*
Zubehör
Transcend
TS256GCF800
ab € 129,18*
Zubehör
Transcend
TS32GCF800
ab € 25,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.