Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Premium - Flash-Speicherkarte - 256GB - 800x - CompactFlash (TS256GCF800)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1942415
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256GCF800
EAN/GTIN:
     0760557827160
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte

Übersicht

Kurzinfo  Transcend Premium - Flash-Speicherkarte - 256 GB - 800x - CompactFlash
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Transcend Information
Hersteller Art. Nr.  TS256GCF800
Modell  Premium
EAN/UPC  0760557827160

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Transcend Premium - Flash-Speicherkarte - 256 GB - CompactFlash
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Geschwindigkeit  800x
Speicherkapazität  256 GB
Formfaktor  CompactFlash Card
Größe  Typ I
Technologie  MLC NAND Flash
Versorgungsspannung  3.3 - 5 V

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  256 GB
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Geschwindigkeit  800x
Lesegeschwindigkeit  Bis zu MB/s 120
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu MB/s 60
Formfaktor  CompactFlash Card
Größe  Typ I
Technologie  MLC NAND Flash
Versorgungsspannung  3.3 - 5 V
Besonderheiten  UDMA 7 Mode
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Tasche
Kennzeichnung  RoHS
  
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  42.8 mm
Tiefe  36.4 mm
Höhe  3.3 mm
Gewicht  11.4 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -25 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
256 GB
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Geschwindigkeit:
800x
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu MB/s 120
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu MB/s 60
Formfaktor:
CompactFlash Card
Größe:
Typ I
Technologie:
MLC NAND Flash
Versorgungsspannung:
3.3 - 5 V
Besonderheiten:
UDMA 7 Mode
Zubehör im Lieferumfang:
Tasche
Kennzeichnung:
RoHS
Breite:
42.8 mm
Tiefe:
36.4 mm
Höhe:
3.3 mm
Min Betriebstemperatur:
-25 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, transcend cf-card, cf-card, compactflash card 256 gb, transcend, 800x, premium, ts256gcf800, compactflash, 256gb, flashspeicherkarte, flash, speicherkarte, card, type, r120mb/s, cfcard, 120mb/s, cfkarte, compact, r120mbs, 120mbs, r120mb, 120mb, karte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 129,18*
€ 159,46*
€ 4,50*
ab € 129,58*
€ 159,67*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 133,81*
€ 164,16*
Frei Haus
ab € 138,62*
€ 171,65*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 142,85*
€ 174,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,71*
€ 207,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,78*
€ 193,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,11*
€ 186,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,66*
€ 182,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128GCF800
ab € 66,41*
Zubehör
Transcend
TS64GCF800
ab € 39,73*
Zubehör
Transcend
TS32GCF800
ab € 25,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.