Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Wentronic Goobay - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 3,0m - Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) - CAT 5e - gepresst, 90-Grad-Anschluss - weiß (96064)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-1943165
Hersteller:
Wentronic
Herst.-Nr.:
96064
EAN/GTIN:
4040849960642
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Übersicht
Kurzinfo
Goobay - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 3 m - Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) - CAT 5e - gepresst, 90-Grad-Anschluss - weiß
Gruppe
Netzwerkkabel
Hersteller
Wentronic
Hersteller Art. Nr.
96064
Modell
Goobay
EAN/UPC
4040849960642
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Goobay Netzwerkkabel - 3 m - weiß
Typ
Netzwerkkabel - CAT 5e
Technologie
Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP)
Abschirmungsmaterial
Folie
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Leistungsmerkmale
Gepresst, 90-Grad-Anschluss , Copper-Clad Aluminium Wire (CCAW)-Leiter, Zugentlastung
Länge
3 m
Anschlüsse
1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)
1 x RJ-45 - männlich
Farbe
Weiß
Ausführliche Details
Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkkabel - CAT 5e
Technologie
Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP)
Abschirmungsmaterial
Folie
Kabelmantelmaterial
PVC
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale
Gepresst, 90-Grad-Anschluss , Copper-Clad Aluminium Wire (CCAW)-Leiter, Zugentlastung
Länge
3 m
Farbe
Weiß
Konnektivität
Anschlüsse
1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)
1 x RJ-45 - männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
TIA/EIA-568
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Netzwerkkabel - CAT 5e
Technologie:
Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP)
Abschirmungsmaterial:
Folie
Kabelmantelmaterial:
PVC
American Wire Gauge (AWG):
26/7
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Länge:
3 m
Farbe:
Weiß
Anschlüsse:
1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite):
1 x RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
TIA/EIA-568
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Netzwerk
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
patchkabel f/utp cat 5e
,
patch kabel
,
patch-kabel cat5e
,
96064
,
goobay
,
wentronic
,
futp
,
patchkabel
,
gewinkelt
,
f/utp
,
weiß
,
rj45
,
netzwerkkabel
,
foiled
,
unshielded
,
twisted
,
pair
,
stecker
,
geformt
,
kupfergemisch
,
rj45stecker
,
8p8c
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
4 Tage
62
€ 9,90*
ab € 2,16*
€ 2,38*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 2,17*
€ 2,39*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,64*
€ 23,18*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 96068 Netzwerkkabel Weiß 0,25 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay
96068
ab € 0,62*
Zubehör
Goobay 96078 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat5e F/UTP (FTP)
Goobay
96078
ab € 1,20*
Zubehör
Goobay 96084 Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay
96084
ab € 0,61*
Zubehör
Goobay CAT 5e Patchkabel 1x 90° gewinkelt, F/UTP, 0.25 m, Schwarz
Goobay
94185
ab € 0,82*
Zubehör
Goobay CAT 5e Patchkabel 1x 90° gewinkelt, U/UTP, 0.25 m, Schwarz
Goobay
94169
ab € 0,50*
Zubehör
Goobay CAT 5e Patchkabel 1x 90° gewinkelt, U/UTP, 0.25 m, weiß
Goobay
94161
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen