Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OLYMPIA S 100 - Vorhängeschloss - Schlüssel (5922)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1947455
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5922
EAN/GTIN:
     4030152059225
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

Übersicht

Kurzinfo  OLYMPIA S 100 - Vorhängeschloss - Schlüssel
Gruppe  Schließsysteme
Hersteller  OLYMPIA
Hersteller Art. Nr.  5922
Modell  S 100
EAN/UPC  4030152059225

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  OLYMPIA S 100 - Vorhängeschloss
Produkttyp  Vorhängeschloss - Schlüssel

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Vorhängeschloss - Schlüssel
Funktionen  Korrosionsbeständig, shock sensor, 100 dB siren
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  95 mm
Tiefe  30 mm
Höhe  95 mm
Gewicht  427 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Vorhängeschloss - Schlüssel
Funktionen:
Korrosionsbeständig, shock sensor, 100 dB siren
Breite:
95 mm
Tiefe:
30 mm
Höhe:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, olympia vorhängeschloss, hangschloss, 5922, olympia, vorhängeschloss, vorhngeschloss, sirene, schlüssel, schlssel, anthrazit, schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,29*
€ 13,15*
€ 6,78*
ab € 9,59*
€ 13,36*
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 9,61*
€ 13,62*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 17,58*
€ 24,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,19*
€ 27,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
5923
ab € 11,68*
Zubehör
Olympia
5998
ab € 12,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.