| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-1949952 Herst.-Nr.: SST-EB01S-E EAN/GTIN: 4710007220610 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | SilverStone Ensemble EB01-E - Audio-Digital-Analog-Wandler - Silber | Gruppe | Heim-Audio | Hersteller | SilverStone | Hersteller Art. Nr. | SST-EB01S-E | Modell | Ensemble EB01-E | EAN/UPC | 4710007220610 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | SilverStone Ensemble EB01-E - Audio-Digital-Analog-Wandler | Produkttyp | Audio-Digital-Analog-Wandler | Farbe | Silber | Audiokanäle | Stereo | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Audio-Digital-Analog-Wandler | Farbe | Silber | Gehäusematerial | Aluminium, Stahl | | | Audiosystem | | Audiokanäle | Stereo | Funktionen | Digital-Analog-Audiowandler | Audio-D/A-Wandler | 24bit / 192kHz | | | Verbindungen | | Anschlüsse | Audio Line-Out (RCA Phono x 2) - Rückseite SPDIF-Eingang (RCA) - Rückseite SPDIF-Eingang (TOS Link) - Rückseite USB (4 PIN USB Typ B) - Rückseite | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | Audiokabel, USB-Kabel | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 2,0 kg | Produkttyp: | Audio-Digital-Analog-Wandler | Farbe: | Silber | Gehäusematerial: | Aluminium, Stahl | Audiokanäle: | Stereo | Funktionen: | Digital-Analog-Audiowandler | Audio-D/A-Wandler: | 24bit / 192kHz | Zubehör im Lieferumfang: | Audiokabel, USB-Kabel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |