Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-1951950 Herst.-Nr.: J01020A0107 EAN/GTIN: 4018359247768 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Telegärtner - Netzwerkanschluss - Anschlußstück Serie N (M) - Koax - RG-213 | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Telegärtner Karl | Hersteller Art. Nr. | J01020A0107 | Modell | | EAN/UPC | 4018359247768 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Telegärtner Netzwerkanschluss | Typ | Netzwerkanschluss - RG-213 | Technologie | Koax | Anschluss | Anschlußstück Serie N - männlich | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Netzwerkanschluss - RG-213 | Technologie | Koax | | | Konnektivität | | Anschluss | Anschlußstück Serie N - männlich | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 17,0 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Netzwerkanschluss - RG-213 | Technologie: | Koax | Anschluss: | Anschlußstück Serie N - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: IEC-Antennenkupplung, Koax-IEC-Antennen-Kupplung, N Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, crimpstecker telegärtner, crimpstecker, n steckverbinder stecker, telegrtner, telegärtner, 100023905, 01020, j01020a0107, 0107, nkabelstecker, netzwerkanschluss, anschlußstück, serie, koax, rg213, anschlustck, kabelstecker, crimp, 125705, rg213u, crimpcrimp, tega, cr/cr, rg213/u, stück, rg21, crimp/crimp, j01020a01, nsteckverbinder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 3,46* | € 4,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 3,47* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 3,57* | € 5,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 3,67* | € 5,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 20,53* | € 27,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|