Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Kabelbügel, 170 x 80 mm, lichtgrau (RAL7035) aus Stahl, elektrostatische Pulverbeschichtung, verzinkt, - 1 Stück (OR112G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1956248
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     OR112G
EAN/GTIN:
     4014619777938
Suchbegriffe:
logilink
or112g
stahl
verzinkt

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - Kabelführungsbügel -170 x 80 mm - Stahl - verzinkt
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  OR112G
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink - Kabelführungsbügel
Produkttyp  Kabelführungsbügel
Paketierte Menge  1
Gewicht  100 g
Produktmaterial  Stahl

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Kabelführungsbügel
Produktmaterial  Stahl
Gewicht  100 g
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Befestigung am senkrechten 48,30cm (19")Profilrahmen
Stabiler Kabelführungsbügel 100x100m
Verzinkter Stahlbügel inkl. Monatagematerial
Zur systemgerechten seitlichen Kabelführung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Paketierte Menge:
1
Produkttyp:
Kabelführungsbügel
Produktmaterial:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
42
€ 9,90*
ab € 6,99*
€ 10,09*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,59*
€ 32,74*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.