Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Audiokabel
>
Klinke Kabel
>
Klinken Kabel Stecker-Stecker
>
Artikel
Wentronic Goobay 3,5mm-Klinke-Verbindungskabel, Weiß, 1.5 m - Klinke 3,5 mm-Stecker (3-Pin, Stereo) > Klinke 3,5 mm-Stecker (3-Pin, Stereo) (69112)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-1971912
Hersteller:
Wentronic
Herst.-Nr.:
69112
EAN/GTIN:
4040849691126
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker
Übersicht
Kurzinfo
goobay AVK 183-0150 mini - Audiokabel - Stereo Mini-Klinkenstecker (M) bis Stereo Mini-Klinkenstecker (M) - 1.5 m - weiß
Gruppe
Kabel
Hersteller
Wentronic
Hersteller Art. Nr.
69112
EAN/UPC
4040849691126
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
goobay AVK 183-0150 mini - Audiokabel - 1.5 m
Kabel
Audiokabel
Länge
1.5 m
Farbe
Weiß
Anschluss
Stereo Mini-Klinkenstecker - männlich
Stecker (zweites Ende)
Stereo Mini-Klinkenstecker - männlich
Besonderheiten
Rund
Ausführliche Details
Allgemein
Kabeltyp
Audiokabel
Länge
1.5 m
Besonderheiten
Rund
Farbe
Weiß
Konnektivität
Anschluss
Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich
Stecker (zweites Ende)
Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabeltyp:
Audiokabel
Länge:
1.5 m
Besonderheiten:
Rund
Farbe:
Weiß
Anschluss:
Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich
Stecker (zweites Ende):
Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Kabel und Adapter
>
Audio- und Videokabel
Weitere Suchbegriffe:
69112
,
stereo
,
goobay
,
wentronic
,
miniphone
,
männlich
,
klinke
,
mmstecker
,
3pin
,
mnnlich
,
mini
,
phone
,
stecker
,
klinkeverbindungskabel
,
vergoldet
,
1830150
,
audiokabel
,
weiß
,
0150
,
35mmklinkeverbindungskabel
,
verbindungskabel
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
6 Tage
269
€ 9,90*
ab € 1,95*
€ 2,95*
Lager 1039
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 2,29*
€ 3,42*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,37*
€ 3,44*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,15*
€ 28,53*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen