Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash Endurance Series 750 - USB-Flash-Laufwerk - 64GB - USB3.0 - Piano Black (TS64GJF750K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1980335
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GJF750K
EAN/GTIN:
     0760557827870
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  Transcend JetFlash Endurance Series 750 - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 3.0 - Piano Black
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Transcend Information
Hersteller Art. Nr.  TS64GJF750K
EAN/UPC  0760557827870

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Transcend JetFlash Endurance Series 750 - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  64 GB
Interfacetyp  USB 3.0
Farbe  Piano Black
Technologie  MLC NAND Flash
Software inbegriffen  Transcend Elite, Transcend RecoveRx
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS 9.0 oder später, Linux Kernel 2.4.2 oder höher, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8, Windows 8.1

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  64 GB
Farbe  Piano Black
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Interfacetyp  USB 3.0
Technologie  MLC NAND Flash
Besonderheiten  LED-Zugriffsanzeige
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  Plug and Play, BSMI, FCC
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Transcend Elite, Transcend RecoveRx
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS 9.0 oder später, Linux Kernel 2.4.2 oder höher, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8, Windows 8.1
  
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  19.8 mm
Tiefe  69.5 mm
Höhe  8.8 mm
Gewicht  10.3 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
64 GB
Farbe:
Piano Black
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Interfacetyp:
USB 3.0
Technologie:
MLC NAND Flash
Besonderheiten:
LED-Zugriffsanzeige
Kennzeichnung:
Plug and Play, BSMI, FCC
Software inbegriffen:
Transcend Elite, Transcend RecoveRx
Breite:
19.8 mm
Tiefe:
69.5 mm
Höhe:
8.8 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick transcend 64gb usb3.0, flash stick, usb 3.0 flash stick, transcend, jetflash, black, ts64gjf750k, 64gb, endurance, series, usbflashlaufwerk, piano, flash, laufwerk, schwarz, usbstick, stick, jetflash750, usb3.0, usb30, usb3, usb3.1, drive, 750k, usb31
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 22,77*
€ 30,41*
€ 6,78*
ab € 22,63*
€ 30,43*
Frei Haus
ab € 22,67*
€ 30,44*
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 23,05*
€ 31,02*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 35,45*
€ 47,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GJF750K
ab € 7,88*
Zubehör
Transcend
TS32GJF750K
ab € 13,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.