Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMfortel 2600 IP - VoIP-Telefon - SIP, SRTP - Schwarz (90073)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1981877
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90073
EAN/GTIN:
     4019377900734
Suchbegriffe:
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Systemtelefon
IP Phone

Übersicht

Kurzinfo  Auerswald COMfortel 2600 IP - VoIP-Telefon - SIP, SRTP - Schwarz
Gruppe  Telefone
Hersteller  Auerswald
Hersteller Art. Nr.  90073
Modell  COMfortel 2600 IP
EAN/UPC  9002759900731

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Auerswald COMfortel 2600 IP - VoIP-Telefon
Produkttyp  VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen  Centrex, Auerswald COMpact 5010 VoIP, Auerswald COMmander Basic.2, Auerswald COMmander Business, Auerswald COMpact 3000 analog, Auerswald COMpact 3000 ISDN, Auerswald COMpact 3000 VoIP, Auerswald COMpact 5020 VoIP, Auerswald COMmander Basic.2 48,30cm (19"), Auerswald COMmander Business 48,30cm (19"), Asterisk Open Source PBX, Auerswald COMmander 6000, Auerswald COMmander 6000R, Auerswald COMmander 6000RX, Auerswald COMpact 5000, Auerswald COMpact 5000R
Hauptmerkmale  Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle  SIP, SRTP
Voice Codecs  G.722, G.711u, G.711a, iLBC
Lautsprechertelefon  Ja
Anrufservices  Voice Mail, Caller-ID
Anzeige  LCD-Anzeige - Farbe - Ja
Anzeigefunktionen  LCD-Touchscreen, Hintergrundbild
Anz. Netzwerkanschlüsse  2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Gehäusefarbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen  Centrex, Auerswald COMpact 5010 VoIP, Auerswald COMmander Basic.2, Auerswald COMmander Business, Auerswald COMpact 3000 analog, Auerswald COMpact 3000 ISDN, Auerswald COMpact 3000 VoIP, Auerswald COMpact 5020 VoIP, Auerswald COMmander Basic.2 48,30cm (19"), Auerswald COMmander Business 48,30cm (19"), Asterisk Open Source PBX, Auerswald COMmander 6000, Auerswald COMmander 6000R, Auerswald COMmander 6000RX, Auerswald COMpact 5000, Auerswald COMpact 5000R
Gehäusefarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Kunststoff
  
Telefonmerkmale  
Betriebssystem  Google Android
Anrufservices  Voice Mail, Caller-ID
Max. Anz. Tastenerweiterungsmodul  3
Wählertyp  Tastenfeld + Touchscreen
Position des Wählers  Telefon
Lautsprechertelefon  Ja
Menüvorgang  Ja
Anz. programmierbare Tasten  15
Zusätzliche Funktionen  Anrufaufzeichnung
Zusätzliche Merkmale  BLF-Statusleuchten
  
IP-Telefonie  
Hauptmerkmale  Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle  SIP, SRTP
Voice Codecs  G.722, G.711u, G.711a, iLBC
Servicequalität  IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ)
Sicherheit  EAP-MD5, TLS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung  Ja
Netzwerkprotokolle  TFTP, UDP, HTTP, HTTPS, SRTP, SNTP
Anz. Netzwerkanschlüsse  2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Sprachfunktionen  Comfort Noise Generation (CNG), Echo Cancellation (ECN)
Netzwerkmerkmale  Network Address Translation (NAT)
  
Telefonspeicher  
Kapazität des Telefonbuchs  10000 Namen und Nummern
  
Anzeige  
Typ  LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle  Telefon
Diagonalabmessung  10.9 cm (4.3")
Farbtiefe  16 Bit (65000 Farben)
Hintergrundbeleuchtet  Ja
Merkmale  LCD-Touchscreen, Hintergrundbild
  
Speicher  
Unterstützte Flash Memory-Karten  SDHC, SD Memory Card
  
Verschiedenes  
Verbindungen  Handset jack
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Basis)  
Breite  27.5 cm
Tiefe  21 cm
Höhe  12.8 cm
Gewicht  1.05 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Produkttyp:
VoIP-Telefon
Gehäusefarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Betriebssystem:
Google Android
Anrufservices:
Voice Mail, Caller-ID
Max. Anz. Tastenerweiterungsmodul:
3
Wählertyp:
Tastenfeld + Touchscreen
Position des Wählers:
Telefon
Lautsprechertelefon:
Ja
Menüvorgang:
Ja
Anz. programmierbare Tasten:
15
Zusätzliche Funktionen:
Anrufaufzeichnung
Zusätzliche Merkmale:
BLF-Statusleuchten
VoIP-Protokolle:
SIP, SRTP
Voice Codecs:
G.722, G.711u, G.711a, iLBC
Servicequalität:
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ)
Sicherheit:
EAP-MD5, TLS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung:
Ja
Netzwerkprotokolle:
TFTP, UDP, HTTP, HTTPS, SRTP, SNTP
Anz. Netzwerkanschlüsse:
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Sprachfunktionen:
Comfort Noise Generation (CNG), Echo Cancellation (ECN)
Netzwerkmerkmale:
Network Address Translation (NAT)
Kapazität des Telefonbuchs:
10000 Namen und Nummern
Typ:
LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle:
Telefon
Diagonalabmessung:
10.9 cm (4.3")
Farbtiefe:
16 Bit (65000 Farben)
Hintergrundbeleuchtet:
Ja
Merkmale:
LCD-Touchscreen, Hintergrundbild
Unterstützte Flash Memory-Karten:
SDHC, SD Memory Card
Verbindungen:
Handset jack
Breite:
27.5 cm
Tiefe:
21 cm
Höhe:
12.8 cm
Weitere Suchbegriffe: IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, auerswald systemtelefon schnurlos, isdn telefon mit anrufbeantworter, isdn telefon, 2600, auerswald, 90073, comfortel, schwarz, voiptelefon, srtp, voip, telefon, schnurgebunden, ipsystemtelefon, 567965, systemtelefon, 9002759900731, comfortel2600, auwa, gmbh, internettelefon, unterstützt, protokoll, integrierter, stück, android, anrufbeantworter, freisprechen, optische
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
363
€ 2,90*
ab € 202,42*
€ 206,78*
€ 6,78*
ab € 202,49*
€ 206,79*
€ 5,00*
ab € 209,42*
€ 213,83*
€ 4,70*
ab € 210,83*
€ 215,07*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 220,07*
€ 224,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,53*
€ 267,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,14*
€ 266,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,93*
€ 264,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,57*
€ 263,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,07*
€ 261,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Imtradex
BasicLine TM DEX-QD
ab € 79,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.