Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera TK 865K - Schwarz - original - Tonerpatrone - für TASKalfa 250ci, 300ci


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-199816
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1T02JZ0EU0
EAN/GTIN:
     0632983013090
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera

Übersicht

Kurzinfo  Kyocera TK 865K - Schwarz - original - Tonerpatrone - für TASKalfa 250ci, 300ci
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Kyocera
Hersteller Art. Nr.  1T02JZ0EU0
Modell  TK 865K
EAN/UPC  5052178047764

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Kyocera TK 865K - Schwarz - original - Tonerpatrone
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Ergiebigkeit  Bis zu 20000 Seiten bei 5% Deckung
Kompatibel mit  TASKalfa 250ci, 300ci

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Ergiebigkeit  Bis zu 20000 Seiten bei 5% Deckung
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Kyocera TASKalfa 250ci, 300ci

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Ergiebigkeit:
Bis zu 20000 Seiten bei 5% Deckung
Kompatibel mit:
Kyocera TASKalfa 250ci, 300ci

Kompatible Geräte:
Kyocera:
TASKalfa 250 ci; TASKalfa 300 ci
Copystar:
CS 250 CI; CS 300 ci
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, original-toner kyocera schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, kyocera, schwarz, 1t02jz0eu0, taskalfa, 250ci, 300ci, 865k, original, tonerpatrone, tk865k, toner, 20000, seiten, 20.000, black, taskalfa250ci, cartridge, tk865, 20.000seiten, standardkapazität, tonerdeckung, 5052178047764, 20000seiten, standardkapazitt, 000seiten, kyocera/mita
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,50*
ab € 73,55*
€ 80,79*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 72,94*
€ 80,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 74,10*
€ 81,15*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 74,11*
€ 81,16*
€ 4,50*
ab € 75,54*
€ 82,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1T02H7CEU0
ab € 132,21*
Ähnlich
Kyocera
1T02H70EU0
ab € 78,83*
Ähnlich
Kyocera
1T02H7BEU0
ab € 132,18*
Ähnlich
Kyocera
1T02H7AEU0
ab € 132,37*
Ähnlich
Kyocera
1T02JZCEU0
ab € 69,76*
Ähnlich
Kyocera
1T02JZBEU0
ab € 46,14*
Ähnlich
Kyocera
1T02JZAEU0
ab € 93,43*
Ähnlich
Kyocera
37027009
ab € 53,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.