Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2015862 Herst.-Nr.: U1YW5E EAN/GTIN: 4058154363188 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP Foundation Care 24x7 Service - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - 24x7 - Reaktionszeit: 4 Std. - für HP MSM460, MSM466 | Gruppe | Netzwerk Service und Support | Hersteller | Hewlett-Packard | Hersteller Art. Nr. | U1YW5E | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP Foundation Care 24x7 Service - Serviceerweiterung - 3 Jahre - Vor-Ort | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 3 Jahre | Reaktionszeit | 4 Stunden | Serviceverfügbarkeit | 24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche | Entwickelt für | HP MSM460 Dual Radio 802.11n Access Point (AM), MSM460 Dual Radio 802.11n AP (IL), MSM460 Dual Radio 802.11n AP (WW), MSM466 Dual Radio 802.11n Access Point (AM), MSM466 Dual Radio 802.11n Access Point (IL), MSM466 Dual Radio 802.11n AP (AJ), MSM466 Dual Radio 802.11n AP (WW) | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 3 Jahre | Reaktionszeit | 4 Stunden | Serviceverfügbarkeit | 24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche | | | Details | |
| | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP MSM460 Dual Radio 802.11n Access Point (AM), MSM460 Dual Radio 802.11n AP (IL), MSM460 Dual Radio 802.11n AP (WW), MSM466 Dual Radio 802.11n Access Point (AM), MSM466 Dual Radio 802.11n Access Point (IL), MSM466 Dual Radio 802.11n AP (AJ), MSM466 Dual Radio 802.11n AP (WW) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Typ: | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen: | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle: | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit: | 3 Jahre | Reaktionszeit: | 4 Stunden | Serviceverfügbarkeit: | 24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Care Pack Support, Support Care Pack, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, care pack support hpe, care pack garantieverlängerung, 24x7, msm46x, enterprise, u1yw5e, service, foundation, care, serviceerweiterung, arbeitszeit, ersatzteile, jahre, vorort, reaktionszeit:, std., reaktionszeit, epack, hewlett, packard, supp, dedicated, network, onsite, response, phone |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 266,15* | € 295,57* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 281,42* | € 310,17* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 296,71* | € 327,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|