Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-2029268 Herst.-Nr.: 9725B003 EAN/GTIN: 4528472106274 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Canon imageFORMULA DR-M160II - Dokumentenscanner - Duplex - 600 dpi | Gruppe | Scanner | Hersteller | Canon | Hersteller Art. Nr. | 9725B003 | Modell | imageFORMULA DR-M160II | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Canon imageFORMULA DR-M160II - Dokumentenscanner | Gerätetyp | Dokumentenscanner - Desktop-Gerät | Eingabetyp | Farbe | Optische Auflösung | 600 dpi | Automatisches Duplexing | Ja | Unterstützter Dokumenttyp | Normalpapier | Dokumentenzuführungstyp | Automatischer Dokumenteneinzug | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Dokumentenscanner - Desktop-Gerät | | | Scanner | | Eingabetyp | Farbe | Optische Auflösung | 600 dpi | Automatisches Duplexing | Ja | Produktzertifizierungen | ISIS | | | Medienhandhabung | | Unterstützter Dokumenttyp | Normalpapier | Dokumentenzuführungstyp | Automatischer Dokumenteneinzug | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 4,8 kg | Typ: | Dokumentenscanner - Desktop-Gerät | Eingabetyp: | Farbe | Optische Auflösung: | 600 dpi | Automatisches Duplexing: | Ja | Produktzertifizierungen: | ISIS | Unterstützter Dokumenttyp: | Normalpapier | Dokumentenzuführungstyp: | Automatischer Dokumenteneinzug |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: document scanner, document scanner a4, canon, drm160ii, 3000, seiten/min., 7000, seitenmin, m160ii, seiten, imageformula, 9725b003, 9725, duplex, dokumentenscanner, bltter, cmos, einfarbig, farbe, automatischer, dokumenteneinzug, blätter, scanvorgänge/tag, scanvorgngetag, scanvorgänge, scanner, document, 60ppm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 533,29* | € 583,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 533,54* | € 584,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,93* | ab € 534,39* | € 584,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 535,72* | € 586,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 541,76* | € 591,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|