| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-2034794 Herst.-Nr.: 43725 EAN/GTIN: 0023942437253 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Verbatim - 10 x CD-R - 700 MB (80 Min) 52x - Spindel | Gruppe | Wechselmedien | Hersteller | Verbatim | Hersteller Art. Nr. | 43725 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Verbatim - CD-R x 10 - 700 MB | Typ | CD-R | Anzahl mitgelieferter Medien | 10 | Kapazität ohne Komprimierung | 700 MB | Aufnahmezeit | 80 Min | Schreibgeschwindigkeit | 52x (Max) | Besonderheiten | Extra Protection Surface | Verpackung | Spindel | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | CD-R | Anzahl mitgelieferter Medien | 10 | Max. Schreibgeschwindigkeit | 52x | | | Media | | Kapazität ohne Komprimierung | 700 MB | Aufnahmezeit | 80 Min | Besonderheiten | Extra Protection Surface | | | Verschiedenes | | Verpackung | Spindel | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 4,8 kg | Typ: | CD-R | Anzahl mitgelieferter Medien: | 10 | Max. Schreibgeschwindigkeit: | 52x | Kapazität ohne Komprimierung: | 700 MB | Aufnahmezeit: | 80 Min | Besonderheiten: | Extra Protection Surface | Verpackung: | Spindel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: CD-R, verbatim cd-r 80min 700mb spindel, cd-r, cd spindel, verbatim, 43725, spindel, wrap, 700mb, stück, extra, prot, 10szt, datencdr, rohling, 52fache, schreibgeschwindigkeit, speicherkapazität, spindelverp, 10pk, stück(e, 10er, speichermedium, protection, 10pcs, stck, speicherkapazitt, stcke, daten, fache |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |