Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-203941 Herst.-Nr.: UL657E EAN/GTIN: 5051964581277 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support with Defective Media Retention - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile (für 1/1/0 warranty) - 3 Jahre - Vor-Ort - 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche - am nächsten Arbeitstag | Gruppe | Systeme Service und Support | Hersteller | Hewlett-Packard | Hersteller Art. Nr. | UL657E | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support with Defective Media Retention - Serviceerweiterung - 3 Jahre - Vor-Ort | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 3 Jahre | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | Serviceverfügbarkeit | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche | Abgedeckte Konfigurationen | 1/1/0 warranty | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 3 Jahre | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | Serviceverfügbarkeit | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche | Abgedeckte Konfigurationen | 1/1/0 warranty | | | Details | |
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg | Typ: | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen: | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle: | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit: | 3 Jahre | Reaktionszeit: | Am nächsten Arbeitstag | Serviceverfügbarkeit: | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche | Abgedeckte Konfigurationen: | 1/1/0 warranty |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Support Care Pack, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, hp care pack 3 jahre, care pack support, care pack support hpe, ul657e, care, pack, retention, jahre, vorort, nächsten, arbeitstag, nchsten, electronic, next, business, hardware, support, with, defective, media, serviceerweiterung, arbeitszeit, ersatzteile, 1/1/0garantie, reaktionszeit:, g10;, elite, 110garantie, reaktionszeit |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,33* | € 95,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,62* | € 97,84* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 86,58* | € 101,52* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 88,44* | € 103,81* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 89,87* | € 107,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|