Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bakker Elkhuizen DXT Precision - Maus - Maus - verkabelt - USB (BNEDXT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2043218
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEDXT
EAN/GTIN:
     8717399994026
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Mäuse
BakkerElkhuizen Mäuse
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus

Übersicht

Kurzinfo  Bakker Elkhuizen DXT Precision - Maus - Maus - verkabelt - USB
Gruppe  Zeigegeräte
Hersteller  Bakker Elkhuizen
Hersteller Art. Nr.  BNEDXT
EAN/UPC  8717399994026

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bakker Elkhuizen DXT Precision - Maus
Gerätetyp  Maus
Anschlusstechnik  Verkabelt - USB
Ausrichtung  Rechts- und linkshändig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.6 cm x 4.5 cm x 8.1 cm
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - integriert - 1.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Maus
Ausrichtung  Rechts- und linkshändig
Breite  5.6 cm
Tiefe  4.5 cm
Höhe  8.1 cm
  
Eingabegerät  
Anschlusstechnik  Verkabelt
Schnittstelle  USB
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB - USB Typ A, 4-polig
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - integriert - 1.5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Maus
Ausrichtung:
Rechts- und linkshändig
Breite:
5.6 cm
Tiefe:
4.5 cm
Höhe:
8.1 cm
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Schnittstelle:
USB
Schnittstellen:
1 x USB - USB Typ A, 4-polig
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - integriert - 1.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Vertikalmaus, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, ergonomische maus beidhändig, bakker elkhuizen mäuse, ergonomische maus bakker, maus, bakkerelkhuizen, precision, bnedxt, bakker, elkhuizen, rechts, kabelgebunden, linkshändig, linkshndig, wired, präzisionsmaus, retail, praezisionsmaus, 3tasten, beidhaendig, kabel, scrollrad, ergonomische, vertikale, linkshänder, przisionsmaus, linkshnder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 3,50*
ab € 68,35*
€ 84,60*
€ 4,70*
ab € 70,88*
€ 87,46*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 74,98*
€ 91,50*
€ 5,95*
ab € 76,27*
€ 92,86*
6 Tage
2
€ 1,00*
ab € 83,32*
€ 100,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.