Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 - Maus - rechts- und linkshändig - optisch - 3 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2047960
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     U7Z-00003
EAN/GTIN:
     0885370726961
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet

Übersicht

Kurzinfo  Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 - Maus - rechts- und linkshändig - optisch - 3 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Schwarz
Gruppe  Zeigegeräte
Hersteller  Microsoft
Hersteller Art. Nr.  U7Z-00003
EAN/UPC  8853707269612

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 - Maus - 2.4 GHz - Schwarz
Gerätetyp  Maus
Anschlusstechnik  Kabellos - 2.4 GHz
Farbe  Schwarz
Ausrichtung  Rechts- und linkshändig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.81 cm x 10 cm x 3.82 cm
Gewicht  90 g
Kabelloser Empfänger  Kabelloser Empfänger (USB)
Movement Detection Technologie  Optisch
Anzahl Tasten  3
Leistung  3000 Bilder pro Sekunde, bis zu 50,80cm (20") pro Sekunde, 1.000 Punkte pro"
Leistungsmerkmale  Scrolling - Rad, Nano-Drahtlosempfänger
Batterie  AA-Typ
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7, Android 3.2 (Honeycomb), Windows 8, Android 4.2 (Jelly Bean), Windows 8.1 RT, Windows 8.1, Windows RT, Apple MacOS X 10.7 - 10.9, Windows 10

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Maus
Kabelloser Empfänger  Kabelloser Empfänger (USB)
Ausrichtung  Rechts- und linkshändig
Breite  5.81 cm
Tiefe  10 cm
Höhe  3.82 cm
Gewicht  90 g
Farbe  Schwarz
  
Eingabegerät  
Anschlusstechnik  Kabellos
Schnittstelle  2.4 GHz
Max. Betriebsabstand  Bis zu 5 m
Movement Detection Technologie  Optisch
Anzahl Tasten  3
Leistung  3000 Bilder pro Sekunde, bis zu 50,80cm (20") pro Sekunde, 1.000 Punkte pro"
Leistungsmerkmale  Scrolling - Rad, Nano-Drahtlosempfänger
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB - 4-polig USB Typ A
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  VCCI, BSMI, ISO 9001, GOST, ISO 14001, CB, RSS-210, MIC, FCC, Rundamp;TTE, NTRA, KCC, WEEE, ANATEL, TELEC, URSEC, REACH, UkrSEPRO, China EIP, CITC, RATEL, NCC, iDA; USB 2.0
  
Batterie  
Typ  AA-Typ
Technologie  Alkalisch
Betriebszeit (bis zu)  6 Monate
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7, Android 3.2 (Honeycomb), Windows 8, Android 4.2 (Jelly Bean), Windows 8.1 RT, Windows 8.1, Windows RT, Apple MacOS X 10.7 - 10.9, Windows 10
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Maus
Kabelloser Empfänger:
Kabelloser Empfänger (USB)
Ausrichtung:
Rechts- und linkshändig
Breite:
5.81 cm
Tiefe:
10 cm
Höhe:
3.82 cm
Farbe:
Schwarz
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
2.4 GHz
Max. Betriebsabstand:
Bis zu 5 m
Movement Detection Technologie:
Optisch
Anzahl Tasten:
3
Leistungsmerkmale:
Scrolling - Rad, Nano-Drahtlosempfänger
Schnittstellen:
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Typ:
AA-Typ
Technologie:
Alkalisch
Betriebszeit (bis zu):
6 Monate
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Microsoft Mäuse, microsoft maus beidhändig bluetooth bluetrack, bluetooth maus, microsoft bluetooth maus, 1850, microsoft, wireless, mobile, mouse, schwarz, 00003, u7z00003, maus, optisch, kabellos, rechts, empfänger, empfnger, linkshändig, tasten, kabelloser, linkshndig, 1000, black, nano, verwendung, beidhändig, ambidextrous, beidhndig, mobilel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 25,19*
€ 34,49*
11 Tage
32
€ 6,90*
ab € 27,69*
€ 38,48*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 37,17*
€ 50,04*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.