Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-2063867 Herst.-Nr.: GRC-220BR EAN/GTIN: 0783555049112 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | BIXOLON GRC-220BR - Schwarz, Rot - Farbband - für BIXOLON SRP-270, SRP-275II, SRP-275III | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | BIXOLON | Hersteller Art. Nr. | GRC-220BR | Modell | GRC-220BR | EAN/UPC | 0783555049112 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | BIXOLON GRC-220BR - Schwarz, Rot - Farbband | Produkttyp | Farbband | Drucktechnologie | Nadel | Druckfarbe | Schwarz, Rot | Kompatibel mit | BIXOLON SRP-270, SRP-275II, SRP-275III | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Farbband | Drucktechnologie | Nadel | Farbe | Schwarz, Rot | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | BIXOLON SRP-270, SRP-275II, SRP-275III | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Farbband | Drucktechnologie: | Nadel | Farbe: | Schwarz, Rot | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Kompatibel mit: | BIXOLON SRP-270, SRP-275II, SRP-275III |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: farbband für etikettendrucker, bixolon, grc220br, 220br, farbband, srp270, srp275iii, 275iii, ribbon, black/red, schwarz, srp275ii, grc220b/r, blackred, black, 275ii, 220b, impact, srp275, comp., 5706998334275, comp, schwarzrot, schwarz/rot, farbe:, passend, für: |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 10,00* | ab € 2,56* | € 4,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,00* | ab € 2,13* | € 12,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 23,26* | € 32,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|