Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2064079 Herst.-Nr.: 83483 EAN/GTIN: 4043619834839 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK - DisplayPort-Kabel - Mini DisplayPort (M) - DisplayPort (M) - 3 m - weiß | Gruppe | Ausgabe Kabel | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 83483 | Modell | | EAN/UPC | 4043619834839 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK - DisplayPort-Kabel | Paketierte Menge | 1 | Typ | DisplayPort-Kabel | Kabeleigenschaften | Kontakte mit Goldauflage | Länge | 3 m | Anschluss/Anschlüsse | Mini DisplayPort - Männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 20-poliger DisplayPort - Männlich | Farbe | Weiss | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Typ | DisplayPort-Kabel | American Wire Gauge (AWG) | 30 | Kabeleigenschaften | Kontakte mit Goldauflage | Länge | 3 m | Farbe | Weiss | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | Mini DisplayPort - Männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 20-poliger DisplayPort - Männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Paketierte Menge: | 1 | Typ: | DisplayPort-Kabel | American Wire Gauge (AWG): | 30 | Kabeleigenschaften: | Kontakte mit Goldauflage | Länge: | 3 m | Farbe: | Weiss | Anschluss/Anschlüsse: | Mini DisplayPort - Männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 20-poliger DisplayPort - Männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, DisplayPort Kabel, Mini-DisplayPort Kabel, delock displayport kabel 1.2, alarmkabel, datenkabel 3 meter, 83483, delock, displayport, stecker, mini, kabel, weiß, displayportkabel, minidisplayport, 4014619075355, weiss, 60hz, schwarz, [83483], minidisplyport, adapterkabel, 3.00, vergoldete, steckkontakte, st/st, 3.00m, stst, 300m |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 6,41* | € 8,17* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,64* | € 8,40* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 6,65* | € 8,47* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 7,21* | € 9,19* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 16,98* | € 21,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|