Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store n Go Slider - Flash-Speicherkarte - 64GB - USB2.0 (98698)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2064423
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     98698
EAN/GTIN:
     0023942986980
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  Verbatim Store n Go Slider - Flash-Speicherkarte - 64 GB - USB 2.0
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Verbatim
Hersteller Art. Nr.  98698
Modell  Store n Go Slider
EAN/UPC  0023942986980

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Verbatim Store n Go Slider - Flash-Speicherkarte - 64 GB
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  64 GB
Interfacetyp  USB 2.0
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.4 oder höher, Linux 2.4.0 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Android 2.0 oder höher

Ausführliche Details





Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  64 GB
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 10 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 4 MB/s
Interfacetyp  USB 2.0
Besonderheiten  Schiebedeckel
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.4 oder höher, Linux 2.4.0 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Android 2.0 oder höher
  
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  21 mm
Tiefe  58.5 mm
Höhe  11 mm
Gewicht  8 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
64 GB
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 10 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 4 MB/s
Interfacetyp:
USB 2.0
Besonderheiten:
Schiebedeckel
Breite:
21 mm
Tiefe:
58.5 mm
Höhe:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, verbatim usb stick usb 2.0 64 gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, verbatim, 98698, slider, store, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, 64gb, stick, usbstick, usb2.0, schwarz, usb20, usb2, store'n, "slider", retail, sich, usbanschlüsse, mittlerweile, fast, jedem, computer, sogar, autos, multimediaplayern
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 3,14*
€ 4,77*
€ 6,78*
ab € 3,66*
€ 5,28*
€ 5,95*
ab € 3,67*
€ 5,55*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 3,71*
€ 5,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,60*
€ 18,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.