Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2064604 Herst.-Nr.: TS64GJF710S EAN/GTIN: 0760557830191 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Transcend JetFlash 710 - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 3.1 - Silber | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | Transcend | Hersteller Art. Nr. | TS64GJF710S | Modell | JetFlash 710 | EAN/UPC | 0760557830191 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Transcend JetFlash 710 - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Interfacetyp | USB 3.1 | Speicherkapazität | 64 GB | Farbe | Silber | Technologie | NAND Flash | Software inbegriffen | Transcend Elite, Transcend RecoveRx | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS 9.0 oder später, Linux Kernel 2.4.2 oder höher, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1, Windows 10 | Microsoft Zertifizierung | Compatible with Windows 7 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität | 64 GB | Farbe | Silber | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 90 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 24 MB/s | Interfacetyp | USB 3.1 | Technologie | NAND Flash | Besonderheiten | Stoßfest, wasserfest, wasserfest, staubdicht, COB (Chip on Board)-Technologie | | | Verschiedenes | | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 17,80cm (7") Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | Kennzeichnung | BSMI, FCC, KC, RCM | | | Software / Systemanforderungen | | Software inbegriffen | Transcend Elite, Transcend RecoveRx | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS 9.0 oder später, Linux Kernel 2.4.2 oder höher, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1, Windows 10 | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 12.2 mm | Tiefe | 6 mm | Höhe | 22.4 mm | Gewicht | 3.3 g | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität: | 64 GB | Farbe: | Silber | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | Lesegeschwindigkeit: | Bis zu 90 MB/s | Schreibgeschwindigkeit: | Bis zu 24 MB/s | Interfacetyp: | USB 3.1 | Technologie: | NAND Flash | Kennzeichnung: | BSMI, FCC, KC, RCM | Software inbegriffen: | Transcend Elite, Transcend RecoveRx | Breite: | 12.2 mm | Tiefe: | 6 mm | Höhe: | 22.4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick 64gb, flash stick, transcend, jetflash, silber, ts64gjf710s, 64gb, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, 710s, usbstick, stick, drive, usb3.1, usb31, usb3, r90mb/s, jetflash710, silverusb, metallgehäuse, jetflash®, r90mbs, usb31pen, drivesilver, metallgehuse, r90mb, silver |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,48* | € 15,74* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 11,65* | € 16,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 11,91* | € 16,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 12,18* | € 16,78* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 17,56* | € 24,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|