Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2064800 Herst.-Nr.: ALL4421 EAN/GTIN: 4038816026934 |
| |
|
| | |
| Produkttext ALLNET ALL4421 / Gleich-Spannungsmesser im Gehäuse *weiss* kompatibel mit ALL3418v2/350x/4500/5000 Gleichspannungsmesser im Metallgehäuse Meßauflösung 0 bis 40V = 0,01V ohne galvanische Trennung 1 m Anschlußkabel Hauptmerkmale Technische Details | | DC Spannungsrange | 0 - 40 V | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | DC Spannungsrange: | 0 - 40 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: all4421, 4421, allnet, gleichspannungsmesser, gehäuse, weiss, gehuse, gleich, spannungsmesser, sensor, 040v |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 35,76* | € 47,22* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 35,60* | € 47,22* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 38,68* | € 50,87* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 48,00* | € 62,87* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 58,93* | € 74,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|