Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - Flash-Speicherkarte - 32GB - 800x - CompactFlash (TS32GCF800)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2066663
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GCF800
EAN/GTIN:
     0760557830023
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte

Übersicht

Kurzinfo  Transcend - Flash-Speicherkarte - 32 GB - 800x - CompactFlash
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Transcend
Hersteller Art. Nr.  TS32GCF800
Modell  
EAN/UPC  0760557830023

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Transcend - Flash-Speicherkarte - 32 GB - CompactFlash
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Formfaktor  CompactFlash Card
Größe  Typ I
Speicherkapazität  32 GB
Geschwindigkeit  800x
Technologie  MLC NAND Flash
Versorgungsspannung  3.3 - 5 V

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  32 GB
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Geschwindigkeit  800x
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 120 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 60 MB/s
Formfaktor  CompactFlash Card
Größe  Typ I
Technologie  MLC NAND Flash
Versorgungsspannung  3.3 - 5 V
Besonderheiten  ECC-Unterstützung, DMA-Unterstützung
  
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  42.8 mm
Tiefe  36.4 mm
Höhe  3.3 mm
Gewicht  11.4 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -25 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
32 GB
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Geschwindigkeit:
800x
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 120 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 60 MB/s
Formfaktor:
CompactFlash Card
Größe:
Typ I
Technologie:
MLC NAND Flash
Versorgungsspannung:
3.3 - 5 V
Besonderheiten:
ECC-Unterstützung, DMA-Unterstützung
Breite:
42.8 mm
Tiefe:
36.4 mm
Höhe:
3.3 mm
Min Betriebstemperatur:
-25 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, compactflash card 32gb, cf-card, transcend, 800x, ts32gcf800, compactflash, flashspeicherkarte, flash, speicherkarte, 32gb, card, type, premium, r120mb/s, cfcard, 120mb/s, flashhukommelseskort, compact, cfkarte, r120mbs, 120mbs, r120mb, 120mb, karte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 25,08*
€ 33,55*
€ 4,50*
ab € 25,30*
€ 33,67*
Frei Haus
ab € 25,35*
€ 33,70*
€ 8,95*
ab € 26,43*
€ 36,16*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 33,35*
€ 44,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128GCF800
ab € 66,52*
Zubehör
Transcend
TS256GCF800
ab € 129,27*
Zubehör
Transcend
TS64GCF800
ab € 39,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.