| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2069691 Herst.-Nr.: FM16FD00B EAN/GTIN: 8712581719753 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Philips FM16FD00B Silver edition - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 2.0 | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | Philips | Hersteller Art. Nr. | FM16FD00B/00 | EAN/UPC | 8712581404994 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Philips FM16FD00B Silver edition - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Interfacetyp | USB 2.0 | Speicherkapazität | 16 GB | Technologie | NAND Flash | Software inbegriffen | Carry It Easy | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Apple MacOS 9.0 oder später, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Linux 2.4.0 oder höher | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität | 16 GB | | | Arbeitsspeicher | | Interfacetyp | USB 2.0 | Technologie | NAND Flash | Besonderheiten | Kennwortschutz | | | Software / Systemanforderungen | | Software inbegriffen | Carry It Easy | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Apple MacOS 9.0 oder später, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Linux 2.4.0 oder höher | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität: | 16 GB | Interfacetyp: | USB 2.0 | Technologie: | NAND Flash | Besonderheiten: | Kennwortschutz | Software inbegriffen: | Carry It Easy |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb 2.0 16 gb, flash stick, flash stick 16 gb, philips, fm16fd00b, vivid, fm16fd00b/, 8712581404970, usbstick, blau, weiß, silver, edition, usbflashlaufwerk, usbst., 16gb, usbst, stick, flash, laufwerk |
| | |
| |