Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megasat Quadshield 120 - Bulk-Antennenkabel - 100 m - Vierfach abgeschirmtes Koaxialkabel - 110 dB - 4K Unterstützung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2072258
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     100093
EAN/GTIN:
     4046173100792
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

Übersicht

Kurzinfo  Megasat Quadshield 120 - Bulk-Antennenkabel - 100 m - Vierfach abgeschirmtes Koaxialkabel - 110 dB - 4K Unterstützung
Gruppe  Kabel
Hersteller  Megasat
Hersteller Art. Nr.  100093
Modell  Quadshield 120
EAN/UPC  4046173100792

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Megasat Quadshield 120 - Bulk-Antennenkabel - 100 m
Kabel  Bulk-Antennenkabel
Technologie  Vierfach abgeschirmtes Koaxialkabel
Länge  100 m
Abschirmungseffizienz  110 dB
Besonderheiten  4K Unterstützung

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Bulk-Antennenkabel 4K Unterstützung
Technologie  Vierfach abgeschirmtes Koaxialkabel
Abschirmungsmaterial  Aluminiumfolie mit Flechte
Impedanz  75 Ohm
Abschirmungseffizienz  110 dB
Länge  100 m
Empfohlene Verwendung  Satellitenantenne
Besonderheiten  Isolierung aus geschäumtem Polyethylen (FPE), Kupfermantelstahldraht-Leiter (CCS), Spulenpaket, wetterfest, Längenanzeige, Außendurchmesser 7 mm
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  ISO 9001, RoHS, WEEE, ECA
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  27.5 cm
Transporttiefe  11 cm
Transporthöhe  27.5 cm
Transportgewicht  4 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabeltyp:
Bulk-Antennenkabel 4K Unterstützung
Technologie:
Vierfach abgeschirmtes Koaxialkabel
Abschirmungsmaterial:
Aluminiumfolie mit Flechte
Impedanz:
75 Ohm
Abschirmungseffizienz:
110 dB
Länge:
100 m
Empfohlene Verwendung:
Satellitenantenne
Kennzeichnung:
ISO 9001, RoHS, WEEE, ECA
Transportbreite:
27.5 cm
Transporttiefe:
11 cm
Transporthöhe:
27.5 cm
Transportgewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 100m, coax kabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, 100093, megasat, quadshield, 100m, spule, geschirmt, werke, gmbh, bulkantennenkabel, vierfach, abgeschirmtes, koaxialkabel, unterstützung, kabel, koaxkabel110db4fach, untersttzung, quad, shield, koaxkabel, 110db, fach, bulk, antennenkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 21,06*
€ 29,25*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 32,59*
€ 44,09*
7 Tage
29
pro Paket
€ 6,99*
ab € 53,73*
€ 70,48*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.