Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 18816 - Mehrfarben - Rund - Latex - 22 cm - 700 mm - 135 mm (18816)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2076599
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18816
EAN/GTIN:
     4002911188163
Suchbegriffe:
Luftballons
luftballons 100er
luftballons
papstar luftballons

Produkttext

Luftballons farbig sortiert in einer Dose Achtung! Kinder unter 8 Jahren können an nicht aufgeblasenen oder geplatzten Ballons ersticken. Die Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Nicht aufgeblasene Ballons sind von Kindern fernzuhalten. Ballons dürfen nicht übermäßig aufgeblasen werden. Geplatzte Ballons sind unverzüglich zu entfernen. Von den Augen fernhalten. Hergestellt aus Naturkautschuklatex, der Allergien verursachen kann. Zum Aufblasen eine Pumpe verwenden! Produktzertifizierungen: TÜV-zertifiziert Durchmesser: 22 cm Umfang: 70 cm

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Mehrfarben
Form  Rund
Material  Latex
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser im aufgeblasenen Zustand  22 cm
Höhe  700 mm
  
Verpackungsinformation  
Verpackungsbreite  135 mm
Verpackungstiefe  135 mm
Verpackungshöhe  120 mm
Paketgewicht  247,9 g
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  100 Stück(e)
Sortiment der Produkte  Ja
  
Logistikdaten  
Breite des Versandkartons  26 cm
Masterkarton Länge  29,5 cm
Höhe des Versandkartons  14,5 cm
Gewicht Hauptkarton  1,17 kg
Menge pro Masterkarton  400 Stück(e)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)  4002911288160

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produktfarbe:
Mehrfarben
Form:
Rund
Material:
Latex
Durchmesser im aufgeblasenen Zustand:
22 cm
Höhe:
700 mm
Verpackungsbreite:
135 mm
Verpackungstiefe:
135 mm
Verpackungshöhe:
120 mm
Paketgewicht:
247,9 g
Menge pro Packung:
100 Stück(e)
Sortiment der Produkte:
Ja
Breite des Versandkartons:
26 cm
Masterkarton Länge:
29,5 cm
Höhe des Versandkartons:
14,5 cm
Gewicht Hauptkarton:
1,17 kg
Menge pro Masterkarton:
400 Stück(e)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC):
4002911288160
Weitere Suchbegriffe: 18816, papstar, stück, latex, stck, farbig, sortiert, wiederverschließbarem, kunststoffeimer, farbsortiert, mehrfarben, rund, wiederverschliebarem
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,85*
€ 5,86*
3 Tage
80
4
pro Packung
€ 4,99*
ab € 6,25*
€ 6,25*
9 Tage
32
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,03*
€ 7,67*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,38*
€ 7,67*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,03*
€ 22,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.