| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2081292 Herst.-Nr.: 90A052187 EAN/GTIN: 4058829152000 |
| |
|
| | |
| Datalogic USB Kabel (90A052187) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, USB Anschlusskabel, USB Kabel, datalogic usb kabel typ a, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, datalogic, 90a052187, 052187, cable, type, coil, 2.4m, kabel, power, over, terminal, gedreht |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,00* | ab € 20,61* | € 23,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 21,62* | € 24,94* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 28,65* | € 32,96* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 67,18* | € 71,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|