Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Dose Kat.6 Anschlussdose UP 2xRJ45 STP, senkrecht, reinweiss (NP0023V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2082191
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0023V
EAN/GTIN:
     4052792028614
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose cat 6e
datendose

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - Anschlussdose, Unterputz - RJ-45 X 2 - Pure White, RAL 9010
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  NP0023V
EAN/UPC  4052792028614

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink Anschlussdose, Unterputz
Produkttyp  Anschlussdose, Unterputz - CAT 6e - RJ-45 X 2
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  8 cm x 3.88 cm x 8 cm
Gewicht  250 g
Portanzahl  2 Ports
Kennzeichnung  ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B.2-1

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Anschlussdose, Unterputz - CAT 6e
Breite  8 cm
Tiefe  3.88 cm
Höhe  8 cm
Gewicht  250 g
Farbe  Pure White, RAL 9010
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Portanzahl  2 Ports
Geleisteter Anschluss  2 x RJ-45 weiblich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B.2-1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Anschlussdose, Unterputz - CAT 6e
Breite:
8 cm
Tiefe:
3.88 cm
Höhe:
8 cm
Farbe:
Pure White, RAL 9010
Portanzahl:
2 Ports
Geleisteter Anschluss:
2 x RJ-45 weiblich
Kennzeichnung:
ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B.2-1
Weitere Suchbegriffe: logilink, 9010, anschlussdose, rj45, np0023v, unterputz, 0023, pure, white, senkrecht, cat6, 2xrj45, geschirmt, dsit, dose, dswallinstp6vi, kat6, wall, stp6, cat.6, weiß, kat.6, reinweiß, ral9010, unterputzmontage, senkrechte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
63
€ 9,90*
ab € 3,84*
€ 5,87*
€ 5,50*
ab € 4,28*
€ 7,53*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,57*
€ 36,60*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
NP0023
ab € 6,18*
Sonstiges
LogiLink
NP0024V
ab € 4,06*
Sonstiges
LogiLink
NP0221
ab € 0,56*
Sonstiges
LogiLink
NP0223
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.