Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BundW outdoor.case Type 1000 - Hartschalentasche - Polypropylen - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
B+W Type 1000 Hard-Case Schwarz
B+W Type 1000 Hard-Case Schwarz
B+W Type 1000 Hard-Case Schwarz
B+W Type 1000 Hard-Case Schwarz
B+W Type 1000 Hard-Case Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-2086373
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     1000/B
EAN/GTIN:
     4031541702937
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche

Übersicht

Kurzinfo  BundW outdoor.case Type 1000 - Hartschalentasche - Polypropylen - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  BundW International
Hersteller Art. Nr.  1000/B
Modell  outdoor.case Type 1000
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bundamp;W outdoor.case Type 1000 - Hartschalentasche
Produkttyp  Hartschalentasche
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  26.9 cm x 10.4 cm x 21.6 cm
Gewicht  680 g
Material  Polypropylen
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  26.9 cm
Tiefe  10.4 cm
Höhe  21.6 cm
Gewicht  680 g
Material  Polypropylen
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Hartschalentasche
Schutz  Wasserdicht, schlagfest, staubabweisend
Tragegurt  Tragegriff oben
Innenmaße  24.9 cm x 9.4 cm x 17.5 cm
Mindesttemperatur  -40 °C
Maximaltemperatur  80 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Breite:
26.9 cm
Tiefe:
10.4 cm
Höhe:
21.6 cm
Material:
Polypropylen
Farbe:
Schwarz
Typ:
Hartschalentasche
Schutz:
Wasserdicht, schlagfest, staubabweisend
Tragegurt:
Tragegriff oben
Innenmaße:
24.9 cm x 9.4 cm x 17.5 cm
Mindesttemperatur:
-40 °C
Maximaltemperatur:
80 °C
Weitere Suchbegriffe: Kamerakoffer, Kameratasche, Videotasche, Computerkoffer, Laptop-Koffer, Laptopkoffer, Notebook-Koffer, Notebookkoffer, Schlüsselfinder-Zubehör, kameratasche polyester schwarz, computerkoffer, kamerakoffer b&w, 1000, schwarz, 1000b, 1000/b, type, outdoorcase, outdoor, case, transportkoffer, outdoor.case, hartschalentasche, polypropylen, international
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 26,02*
€ 35,46*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 29,26*
€ 39,73*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 37,08*
€ 50,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 39,20*
€ 52,50*
€ 6,90*
ab € 41,50*
€ 55,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.