Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel F/UTP, CAT.5e, grau, 1,0 m Patchkabel mit besonders schmalem Knickschutz (847100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2094197
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     847100
EAN/GTIN:
     3524890084713
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  1m
Kabelstandard  Cat5e
Kabelschirmung  F/UTP (FTP)
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Kabeltyp  Männlich/männlich
Verbindungskontakte Beschichtung  Gold
Produktfarbe  Grau
Synchronisations-Eingangsimpedanz  100 Ohm
Jackenmaterial  Polyvinyl chloride (PVC)
  
Verpackungsinformation  
Menge pro Packung  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
1m
Kabelstandard:
Cat5e
Kabelschirmung:
F/UTP (FTP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Kabeltyp:
Männlich/männlich
Verbindungskontakte Beschichtung:
Gold
Produktfarbe:
Grau
Synchronisations-Eingangsimpedanz:
100 Ohm
Jackenmaterial:
Polyvinyl chloride (PVC)
Menge pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat 5e 1 m grau, patch kabel, patch-kabel grau, 847100, patchkabel, f/utp, grau, futp, cat., exertis, connect, cat.5e, besonders, schmalem, knickschutz, exertisconnect, cat5e
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
301
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 1,33*
6 Tage
301
€ 9,90*
ab € 1,10*
€ 1,81*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,26*
€ 20,11*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.