Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel F/UTP, CAT.5e, blau, 5,0 m Patchkabel mit besonders schmalem Knickschutz (847134)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel Cat. 5e, F/UTP, blau, 5,0 m
Patchkabel Cat. 5e, F/UTP, blau, 5,0 m
Artikel-Nr.:
     2753I-2094221
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     847134
EAN/GTIN:
     3524898471348
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  5m
Kabelstandard  Cat5e
Kabelschirmung  F/UTP (FTP)
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Kabeltyp  Männlich/männlich
Verbindungskontakte Beschichtung  Gold
Produktfarbe  Blau
Synchronisations-Eingangsimpedanz  100 Ohm
Jackenmaterial  Polyvinyl chloride (PVC)
AWG Kabelgröße  26/27
Plug und Play  Ja
Zertifizierung  EIA/ TIA 568
  
Verpackungsinformation  
Menge pro Packung  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Kabellänge:
5m
Kabelstandard:
Cat5e
Kabelschirmung:
F/UTP (FTP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Kabeltyp:
Männlich/männlich
Verbindungskontakte Beschichtung:
Gold
Produktfarbe:
Blau
Synchronisations-Eingangsimpedanz:
100 Ohm
Jackenmaterial:
Polyvinyl chloride (PVC)
AWG Kabelgröße:
26/27
Plug und Play:
Ja
Zertifizierung:
EIA/ TIA 568
Menge pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 5e blau 5m, patch kabel, patch-kabel 5m, 847134, patchkabel, f/utp, blau, futp, cat., exertis, connect, cat.5e, besonders, schmalem, knickschutz, exertisconnect, cat5e
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
41
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 3,02*
6 Tage
41
€ 9,90*
ab € 2,48*
€ 3,73*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,89*
€ 21,52*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.