Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel S/FTP, PiMF, CAT.6, grau, 1,0 m Patchkabel mit besonders schmalem Knickschutz (856846)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2094432
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     856846
EAN/GTIN:
     3548388568462
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  1m
Kabelstandard  Cat6
Kabelschirmung  S/FTP (S-STP)
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Kabeltyp  Männlich/männlich
Verbindungskontakte Beschichtung  Gold
Produktfarbe  Weiß
Synchronisations-Eingangsimpedanz  100 Ohm
Jackenmaterial  Polyvinyl chloride (PVC)
AWG Kabelgröße  28/7
Frequenz  100 MHz
Verbessertes Kabelmanagement  Ja
  
Verpackungsinformation  
Menge pro Packung  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
1m
Kabelstandard:
Cat6
Kabelschirmung:
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Kabeltyp:
Männlich/männlich
Verbindungskontakte Beschichtung:
Gold
Produktfarbe:
Weiß
Synchronisations-Eingangsimpedanz:
100 Ohm
Jackenmaterial:
Polyvinyl chloride (PVC)
AWG Kabelgröße:
28/7
Frequenz:
100 MHz
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Menge pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 s/ftp 1m, patch kabel, patch-kabel sftp, 856846, patchkabel, grau, sftp, pimf, cat., s/ftp, exertis, connect, cat.6, besonders, schmalem, knickschutz, exertisconnect, cat6
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
€ 4,95*
ab € 0,98*
€ 1,53*
6 Tage
800
€ 9,90*
ab € 1,22*
€ 1,89*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,04*
€ 16,64*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.