Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel S/FTP, PiMF, CAT.6, grau, 5,0 m Patchkabel mit besonders schmalem Knickschutz (856882)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CUC Exertis Connect 856882 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
CUC Exertis Connect 856882 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     2753I-2094436
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     856882
EAN/GTIN:
     3548388568820
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  5m
Kabelstandard  Cat6
Kabelschirmung  S/FTP (S-STP)
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Kabeltyp  Männlich/männlich
Verbindungskontakte Beschichtung  Gold
Produktfarbe  Grau
Synchronisations-Eingangsimpedanz  100 Ohm
Jackenmaterial  Polyvinyl chloride (PVC)
AWG Kabelgröße  26/27
Plug und Play  Ja
Zertifizierung  EIA/ TIA 568
  
Verpackungsinformation  
Menge pro Packung  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Kabellänge:
5m
Kabelstandard:
Cat6
Kabelschirmung:
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Kabeltyp:
Männlich/männlich
Verbindungskontakte Beschichtung:
Gold
Produktfarbe:
Grau
Synchronisations-Eingangsimpedanz:
100 Ohm
Jackenmaterial:
Polyvinyl chloride (PVC)
AWG Kabelgröße:
26/27
Plug und Play:
Ja
Zertifizierung:
EIA/ TIA 568
Menge pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 5,0m grau s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, 856882, patchkabel, grau, sftp, pimf, cat., s/ftp, exertis, connect, cat.6, besonders, schmalem, knickschutz, exertisconnect, cat6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
203
€ 9,90*
ab € 3,29*
€ 4,07*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,86*
€ 16,44*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.