Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel S/FTP, PiMF, CAT.6, blau, 0,15 m Patchkabel mit besonders schmalem Knickschutz (856814)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2094441
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     856814
EAN/GTIN:
     3548388568141
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  0,15m
Kabelstandard  Cat6
Kabelschirmung  S/FTP (S-STP)
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Kabeltyp  Männlich/männlich
Verbindungskontakte Beschichtung  Gold
Produktfarbe  Blau
Synchronisations-Eingangsimpedanz  100 Ohm
AWG Kabelgröße  28/7
Frequenz  250 MHz
Plug und Play  Ja
  
Verpackungsinformation  
Menge pro Packung  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
0,15m
Kabelstandard:
Cat6
Kabelschirmung:
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Kabeltyp:
Männlich/männlich
Verbindungskontakte Beschichtung:
Gold
Produktfarbe:
Blau
Synchronisations-Eingangsimpedanz:
100 Ohm
AWG Kabelgröße:
28/7
Frequenz:
250 MHz
Plug und Play:
Ja
Menge pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: patchkabel s-ftp kat. 6 blau, patch kabel, patch-kabel sftp, 856814, patchkabel, blau, sftp, pimf, cat., s/ftp, exertis, connect, cat.6, besonders, schmalem, knickschutz, exertisconnect, cat6
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
58
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,96*
6 Tage
58
€ 9,90*
ab € 0,73*
€ 1,18*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,01*
€ 19,15*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.