Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUPUSEC Panic Button - Funk-Alarmbutton - FM - 868,6625 MHz - max. 10 mW - inkl. CR2032 3V 240 mAh Lithium Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2115647
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     12015
EAN/GTIN:
     4260195432802
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Übersicht

Kurzinfo  LUPUSEC Panic Button - Funk-Alarmbutton - FM - 868,6625 MHz - max. 10 mW - inkl. CR2032 3V 240 mAh Lithium Batterie
Gruppe  Zubehör
Hersteller  LUPUS-Electronics
Hersteller Art. Nr.  12015
Modell  LUPUSEC Panic Button
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LUPUSEC Panic Button - Funk-Alarmbutton
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Funk-Alarmbutton
Batterie  CR2032 3V 230 mAh Lithium Batterie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  40 mm x 15 mm x 70 mm
Gewicht  40 g
Entwickelt für  LUPUSEC XT1
LUPUSEC XT2
LUPUSEC XT2 Plus
LUPUSEC XT3

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Funk-Alarmbutton
Batterie  CR2032 3V 230 mAh Lithium Batterie
Breite  40 mm
Tiefe  15 mm
Höhe  70 mm
Gewicht  40 g
  
Verschiedenes  
Besonderheiten  Befestigungsmöglichkeiten: Verschrauben, Klebeband
FM-Modulation
Funkleistung: max. 10 mW
Sendereichweite: ca. 30 bis 100 Meter
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  LUPUSEC XT1
LUPUSEC XT2
LUPUSEC XT2 Plus
LUPUSEC XT3

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Paketierte Menge:
1
Produkttyp:
Funk-Alarmbutton
Batterie:
CR2032 3V 230 mAh Lithium Batterie
Breite:
40 mm
Tiefe:
15 mm
Höhe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Notrufsender, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 12015, lupus, electronics, panic, button, lupuselectronics, lupusec, löst, sofort, alarm, unabhängig, zustand, zentrale, kleine, maße, schnell, installiert, auch, medizinischer, alarmmelder, einsetzbar, unabhngig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 2,90*
ab € 34,06*
€ 45,49*
Frei Haus
ab € 34,11*
€ 45,50*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 43,88*
€ 53,24*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 55,54*
€ 73,44*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.