Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne KVM-0260 - KVM-/Audio-Switch - USB - 2 Anschlüsse (KVM-0260)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-212313
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     KVM-0260
EAN/GTIN:
     4015867141915
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess

Übersicht

Kurzinfo  LevelOne KVM-0260 - KVM-/Audio-Switch - USB - 2 Anschlüsse
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  LevelOne
Hersteller Art. Nr.  KVM-0260
Modell  KVM-0260
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LevelOne KVM-0260 - KVM-/Audio-Switch - 2 Anschlüsse
Gerätetyp  KVM-/Audio-Switch - USB
Formfaktor  Extern
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3.8 cm x 10.9 cm x 2.2 cm
Gewicht  0.62 kg
Anz. Anschlüsse  2

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  KVM-/Audio-Switch
Art  Extern
Breite  3.8 cm
Tiefe  10.9 cm
Höhe  2.2 cm
Gewicht  0.62 kg
  
Netzwerk  
Anz. Anschlüsse  2
Anschlusstechnik  Verkabelt
Statusanzeiger  Link Activity
  
KVM  
Tastatur-/Mausschnittstelle  USB
Max Auflösung  2048 x 1536
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  2 x Display / Video - DVI-Digital - Digital DVI (Single-Link), 18-polig männlich
2 x Tastatur - USB - USB Typ A, 4-polig weiblich
2 x Maus - USB - USB Typ A, 4-polig männlich
2 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm männlich
2 x Audio - Line-In/Mikrofon - Mini-Phone Stereo 3.5 mm männlich
Verbindungen  1 x Display / Video - DVI-Digital - Digital DVI (Single-Link), 18-polig männlich
1 x Tastatur - USB - USB Typ A, 4-polig weiblich
1 x Maus - USB - USB Typ A, 4-polig weiblich
1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm weiblich
1 x Audio - Line-In/Mikrofon - Stereostecker für Sub-Mini Telefon 2,5 mm weiblich
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  CE, DDC-2B, FCC
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Gerätetyp:
KVM-/Audio-Switch
Art:
Extern
Breite:
3.8 cm
Tiefe:
10.9 cm
Höhe:
2.2 cm
Anz. Anschlüsse:
2
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Statusanzeiger:
Link Activity
Tastatur-/Mausschnittstelle:
USB
Max Auflösung:
2048 x 1536
Produktzertifizierungen:
CE, DDC-2B, FCC
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 80%
Weitere Suchbegriffe: Docking Station, Dockingstation, KVM, KVM Switch, KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, docking station, levelone, 0260, kvm0260, kvm/audioswitch, kvm/audio, desktop, kvmaudioswitch, kvmaudio, audio, switch, 2port, port, dvikabel, kvmschalter, audiounterstützung, gemeinsame, nutzung, monitor, tastatur, maus, lautsprechern, zwischen, computern, usbanschluss, usbperipheriegeräte, usbhub
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 73,65*
€ 95,09*
€ 4,99*
ab € 75,64*
€ 97,44*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 77,28*
€ 99,28*
€ 4,00*
ab € 79,80*
€ 102,05*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 86,36*
€ 110,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.