Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Slim Line - USB-Flash-Laufwerk - 16GB - USB3.0 - Schwarz (3532470)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2131173
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3532470
EAN/GTIN:
     4034303019953
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  Intenso Slim Line - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 3.0 - Schwarz
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Intenso
Hersteller Art. Nr.  3532470
Modell  Slim Line
EAN/UPC  4034303019953

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intenso Slim Line - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  16 GB
Interfacetyp  USB 3.0
Farbe  Schwarz
Erforderliches Betriebssystem  Linux 2.4 oder später, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Windows 8.1

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  16 GB
Farbe  Schwarz
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 35 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 20 MB/s
Interfacetyp  USB 3.0
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Tragriemen
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux 2.4 oder später, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Windows 8.1
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  15 mm
Tiefe  7 mm
Höhe  20 mm
Gewicht  2 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
16 GB
Farbe:
Schwarz
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 35 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 20 MB/s
Interfacetyp:
USB 3.0
Zubehör im Lieferumfang:
Tragriemen
Breite:
15 mm
Tiefe:
7 mm
Höhe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick 16gb, flash stick, intenso, 3532470, slim, line, schwarz, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, 16gb, usbstick, stick, usbdrive, drive, 35mb/s, flashdrive, blister, typa, black, speicherkapazität, mb/sekunde, schreibgeschwindigkeit, slimline, 35mbs, speicherkapazitt, mbsekunde, 35mb
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 4,52*
€ 6,47*
1
€ 5,95*
ab € 4,75*
€ 6,77*
1
€ 6,95*
ab € 4,70*
€ 6,86*
1 Tag
100
1
€ 4,90*
ab € 4,87*
€ 6,94*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 16,15*
€ 21,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3532491
ab € 10,18*
Zubehör
Intenso
3532480
ab € 5,01*
Zubehör
Intenso
3532490
ab € 5,79*
Zubehör
Intenso
3532460
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.