Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CANON DR-F120 (9017B003AA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2139055
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9017B003
EAN/GTIN:
     4528472106588
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner

Übersicht

CANON DR-F120 (9017B003AA)

Technische Daten

Scanauflösung:  600 dpi
Scangeschwindigkeit:  20 Seiten/Min.
Papierformat:  bis max. A4
Einzelblatteinzug(Scanner):  50 Blatt
Flachbett:  ja
Anschluss:  USB 2.0

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,6 kg
Scanauflösung::
600 dpi
Scangeschwindigkeit::
20 Seiten/Min.
Papierformat::
bis max. A4
Einzelblatteinzug(Scanner)::
50 Blatt
Flachbett::
ja
Anschluss::
USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: dokumentenscanner canon, document scanner, canon, 9017, drf120, 9017b003, f120, imageformula, dokumentenscanner, scanner, duplex, scannen, document, ideale, lösung, kleinere, büros, verschiedenste, dokumente, zügig, bequem, möchten.so, mühelos, schnell, kann, sein:, vielseitigen, duplexdokumentenscanner
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 9,50*
ab € 235,77*
€ 255,27*
€ 4,50*
ab € 251,94*
€ 274,25*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 252,31*
€ 275,54*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 256,47*
€ 279,58*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 258,92*
€ 280,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,58*
€ 332,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,86*
€ 331,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,72*
€ 326,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,41*
€ 324,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,47*
€ 305,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.