Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-2148103 Herst.-Nr.: UA0219 EAN/GTIN: 4052792031218 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | LogiLink - Festplattenlaufwerk-Schutzgehäuse - Kapazität: 14 Festplattenlaufwerke | Gruppe | Speicherzubehör | Hersteller | 2direct | Hersteller Art. Nr. | UA0219 | Modell | | EAN/UPC | 4052792031218 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LogiLink Festplattenlaufwerk-Schutzgehäuse | Produkttyp | Festplattenlaufwerk-Schutzgehäuse | Kapazität | 14 Festplattenlaufwerke | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 31.3 cm x 16.3 cm x 16.3 cm | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Festplattenlaufwerk-Schutzgehäuse | Kapazität | 14 Festplattenlaufwerke | Breite | 31.3 cm | Tiefe | 16.3 cm | Höhe | 16.3 cm | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Wasserfest, staubresistent, abschließbar, Klappgriff | Kennzeichnung | RoHS | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,2 kg | Produkttyp: | Festplattenlaufwerk-Schutzgehäuse | Kapazität: | 14 Festplattenlaufwerke | Breite: | 31.3 cm | Tiefe: | 16.3 cm | Höhe: | 16.3 cm | Leistungsmerkmale: | Wasserfest, staubresistent, abschließbar, Klappgriff | Kennzeichnung: | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: festplatten schutz-box 3,5 zoll, festplatten schutz-box, festplatten schutz-box logilink, logilink, ua0219, 0219, festplattenlaufwerkschutzgehäuse, kapazität:, festplattenlaufwerke, festplattenlaufwerkschutzgehuse, kapazitt, festplattenlaufwerk, schutzgehäuse, kapazität, schutzkoffer, hdds, festplatten, 4014619706822, 3525, lagerung, transport, schutz, stück, festplattenschutzkoffer, [ua0219], koffer, 3.5''/2.5'', stck, 8x35 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 19,53* | € 26,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 21,00* | € 28,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 43 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 21,69* | € 29,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 23,36* | € 32,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 34,62* | € 46,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|