Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S Anschlusskabel rund 4adrig orange 3,0m (BS70078-3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2151439
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS70078-3
EAN/GTIN:
     4017538042811
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
isdn-kabel 3m
isdn kabel

Produkttext

Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker Aufbau: 4-adrig Rund Adern Material: Kupfergemisch Stecker: vergossen mit Knickschutztülle Stecker Material: Kunststoff Kontaktoberfläche: vergoldet Farbe Stecker: transparent Farbe Kabel: orange

Hauptmerkmale

Technische Details  
Kabellänge  3m
Kabeltyp  ISDN
Kabeltyp  Männlich/männlich
Produktfarbe  Orange
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anschluss 1  RJ45
Anschluss 2  RJ45

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
3m
Kabeltyp:
ISDN
Produktfarbe:
Orange
Anschluss 1:
RJ45
Anschluss 2:
RJ45
Weitere Suchbegriffe: shiverpeaks, 70078, bs700783, 4adrig, orange, bs70078, basics, anschlusskabel, rund, rj45, stecker, basic, basicsisdnanschlusskabel, rundkabel, isdn, adrig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 1,32*
€ 2,09*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 11,61*
€ 16,77*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS70078-M-1.5
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.