Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Artikel
Intellinet Server Cabinet - Schrank - Grau, RAL 7035 - 42U - 48,3 cm (19") (713290)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
IC Intracom
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-2157750
Hersteller:
Intellinet
Herst.-Nr.:
713290
EAN/GTIN:
0766623713290
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Übersicht
Kurzinfo
Intellinet Server Cabinet - Schrank - Grau, RAL 7035 - 42U - 48.3 cm (19")
Gruppe
Systemzubehör
Hersteller
Intellinet
Hersteller Art. Nr.
713290
Modell
Server Cabinet
EAN/UPC
0766623713290
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Intellinet Server Cabinet - Schrank - 42U
Produkttyp
Schrank
Packungsinhalt
4 Nivellierfüße, 4 tiefenverstellbare Montageschienen
Farbe
Grau, RAL 7035
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
42U
Produktmaterial
Stahl
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
80 cm x 100 cm x 205.7 cm
Funktionen
Abschließbare Vorderklappe, antistatisch, pulverbeschichtet, abnehmbares Seitenteil, integrierte Kabelführung, perforiertes Rückwandelement, abnehmbare Rückwand
Ausführliche Details
Allgemein
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Packungsinhalt
4 Nivellierfüße, 4 tiefenverstellbare Montageschienen
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
42U
Breite
80 cm
Tiefe
100 cm
Höhe
205.7 cm
Farbe
Grau, RAL 7035
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
1500 kg
Leistungsmerkmale
Abschließbare Vorderklappe, antistatisch, pulverbeschichtet, abnehmbares Seitenteil, integrierte Kabelführung, perforiertes Rückwandelement, abnehmbare Rückwand
Kennzeichnung
UL, RoHS, GOST-R, IP20
Weitere Informationen:
Gewicht:
146,0 kg
Produkttyp:
Schrank
Produktmaterial:
Stahl
Packungsinhalt:
4 Nivellierfüße, 4 tiefenverstellbare Montageschienen
Rack-Größe:
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten):
42U
Breite:
80 cm
Tiefe:
100 cm
Höhe:
205.7 cm
Farbe:
Grau, RAL 7035
Gewichtsbeschränkung:
1500 kg
Kennzeichnung:
UL, RoHS, GOST-R, IP20
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Gehäuse
>
19" Server-Gehäuse & Server-Racks
Weitere Suchbegriffe:
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
19 zoll schrank intellinet
,
19 zoll schrank
,
netzwerkschrank ral 7035
,
intellinet
,
713290
,
ip20
,
lock
,
1000
,
serverschrank
,
schutzklasse
,
montiert
,
grau
,
network
,
cabinet
,
free
,
standing
,
standard
,
usable
,
depth
,
773mm/width
,
703mm
,
grey
,
assembled
,
1500kg
,
server
,
rack
,
rated
,
steel
,
multipoint
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 173
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 812,32*
€ 910,44*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 834,95*
€ 937,94*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 932,38*
€ 1.043,90*
Lager 1039
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.157,25*
€ 1.282,55*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.043,90*
€ 1.242,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.034,29*
€ 1.230,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.004,48*
€ 1.195,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 977,38*
€ 1.163,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 932,38*
€ 1.109,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet 19" Serverschrank, 42 HE, 2033 (H) x 800 (B) x 1000 (T) mm, Schutzklasse IP20, vollständig montiert, schwarz
Intellinet
713283
ab € 816,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen