Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Whiteboard-Markerhalter weiß - Weiß - Kunststoff - Deutschland - 155 mm - 40 mm - 120 mm (7-122000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster Whiteboard-Markerhalter weiß - Weiß - Kunststoff - Deutschland - 155 mm - 40 mm - 120 mm (7-122000)
Artikel-Nr.:
     2753I-2165997
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-122000
EAN/GTIN:
     8713797047425
Suchbegriffe:
legamaster
122000
7122000
weiß

Produkttext

Ideale Aufbewahrungslösung für Boardmarker. Sorgt für Ordnung am Arbeitsplatz und ein gut organisiertes Büro. Marker sind immer griffbereit. Magnetisch: leicht zu befestigen und neu zu positionieren. Horizontale Lagerung der Marker sorgt für optimale Tintenqualität beim Schreiben.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Weiß
Material  Kunststoff
Magnetisch  Ja
Ursprungsland  Deutschland
  
Logistische Daten  
Zoll-Produktcode (TARIC)  39269097
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  155 mm
Tiefe  40 mm
Höhe  120 mm
Gewicht  142,6 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  130 mm
Verpackungstiefe  153 mm
Verpackungshöhe  40 mm
Paketgewicht  174 g
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Magnetisch:
Ja
Ursprungsland:
Deutschland
Zoll-Produktcode (TARIC):
39269097
Breite:
155 mm
Tiefe:
40 mm
Höhe:
120 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
153 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
174 g
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.