Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-217835 Herst.-Nr.: 1001125 EAN/GTIN: 4034303000159 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Intenso - 50 x CD-R - 700 MB (80 Min) 40x - Spindel | Gruppe | Wechselmedien | Hersteller | Intenso | Hersteller Art. Nr. | 1001125 | Modell | | EAN/UPC | 4034303000159 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Intenso - CD-R x 50 - 700 MB | Typ | CD-R | Anzahl mitgelieferter Medien | 50 | Kapazität ohne Komprimierung | 700 MB | Aufnahmezeit | 80 Min | Schreibgeschwindigkeit | 40x (Max) | Verpackung | Spindel | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | CD-R | Anzahl mitgelieferter Medien | 50 | Max. Schreibgeschwindigkeit | 40x | | | Media | | Kapazität ohne Komprimierung | 700 MB | Aufnahmezeit | 80 Min | | | Verschiedenes | | Verpackung | Spindel | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,8 kg | Typ: | CD-R | Anzahl mitgelieferter Medien: | 50 | Max. Schreibgeschwindigkeit: | 40x | Kapazität ohne Komprimierung: | 700 MB | Aufnahmezeit: | 80 Min | Verpackung: | Spindel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: CD-R, cd-r 700 mb 80 min spindel, cd-r, cd spindel, intenso, 1001125, spindel, 700mb, cake, rohling, minuten, cdr80, 50pcs, retail, datencdr, 52fache, schreibgeschwindigkeit, speicherkapazität, spindelverpa, 1x50, speed, cakebox, min., 50er, speicherkapazitt, daten, fache, verpa |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Spindel | € 4,90* | ab € 8,24* | € 11,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Spindel | € 6,78* | ab € 9,45* | € 12,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | pro Spindel | Frei Haus | ab € 10,50* | € 13,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Spindel | € 4,00* | ab € 9,47* | € 13,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 19,51* | € 26,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|