Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2753I-2180051 Herst.-Nr.: CBGR0500K EAN/GTIN: 3661572000255 |
| |
|
|  |  |
 | Übersicht Kurzinfo | Badgy - Schwarz/monochrom - Farbbandkassette - für Badgy 100, 200 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Evolis | Hersteller Art. Nr. | CBGR0500K | Modell | Badgy | EAN/UPC | 3661572000255 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Badgy - Schwarz/monochrom - Farbbandkassette | Produkttyp | Farbbandkassette | Drucktechnologie | Thermal Transfer | Druckfarbe | Schwarz/monochrom | Kapazität | Bis zu 500 Karten | Kompatibel mit | Badgy 100, 200 | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Farbbandkassette | Drucktechnologie | Thermal Transfer | Farbe | Schwarz/monochrom | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Kapazität | Bis zu 500 Karten | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Badgy 100, 200 | GPSR GPRS Hersteller | | GPSR Anschrift | | GPSR E-Mail | | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 5,5 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Farbbandkassette | Drucktechnologie: | Thermal Transfer | Farbe: | Schwarz/monochrom | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Kapazität: | Bis zu 500 Karten | Kompatibel mit: | Badgy 100, 200 |
Kompatible Geräte:  |  | Evolis: | Badgy 200 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: farbband kartendrucker, evolis, badgy, farbband, schwarz, cbgr0500k, 0500, monochrome, schwarz/monochrom, farbbandkassette, 200;, primacy, simplex, expert, schwarzmonochrom, monochrom, karten, passt, für:, badgy200, farbe:, 4060533115189, farbe, badgy100/200, mono, 500blatt, thermotransfer |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 10,64* | € 14,20* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 10,83* | € 14,45* |  |  |  | Lager 2753 | |  | | 4 |  | € 6,95* | ab € 11,47* | € 15,04* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 1,00* | ab € 11,44* | € 15,21* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 12,24* | € 16,22* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2753 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 60,16* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2753 |  | Versand: Lager 2753 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 70,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | € 4,95* |  | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|